Beli snap rings sizes di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Yoshinobu Snap Ring InternalDeskripsi:Snap ring dari Yoshinobu memiliki variasi bore (lubang) 20-62 mm cocok untuk industri otomotif, perbengkelan, dan manufakturatribut:
- Material: Steel
- TRUSCO Snap RingDeskripsi:Lug (hole for pliers) is attached, it is easy to detach.atribut:
- Specifications: For Hole
- POWERTEC Wire Rope Clip (Klem Seling)Deskripsi:Penggunaan wire rope semakin banyak di beragam industri. Dengan banyaknya pengunaan, diperlukan alat untuk membantu keamanan penggunaan wire rope.Penggunaan wire rope sendiri beragam, ada yang digunakan sebagai penarik 1 lapis ada juga yang digunakan untuk penarik 2 lapis tali. Penggunaan 2 lapis tali sebagai penarik tentu saja lebih memberikan keamanan yang lebih tinggi dibanding hanya menggunakan 1 lapis tali saja.Dalam membentuk eye menggunakan wire rope, dibutuhkan alat bantu seperti wire rope clip atau klem sling. Klem sling merupakan penjepit yang kuat dan dapat menahan tarikan salah satu lapisan wire rope.Klem sling terdiri dari komponen U bolt, saddle dan baut. U bolt berfungsi untuk menjepit wire rope yang sudah digabung. Saddle berfungsi sebagai penahan jepitan. Sedangkan baut berfungsi sebagai pengunci agar jepitan tetap kuat meski wire rope ditarik.Klem seling Powertec tersedia dengan beragam ukuran. Pengguna dapat memilih ukuran mulai dari 6 mm hingga 50 mm. Ukuran tersebut dapat disesuaikan dengan ukuran wire rope yang ingin dijepit.Klem sling biasa disebut sebagai klem seling baja, karena banyak dibuat dari bahan baja, termasuk oleh Powertec. Powertec membekali produk klem seling baja dengan material baja galvanis. Dengan memiliki material baja, klem seling baja akan mampu menjepit wire rope bahkan di luar ruangan untuk waktu yang lama.
- TRUSCO Retaining Ring Pack for Shafts,Stainless SteelDeskripsi:Lug (hole for pliers) is attached, it is easy to detach.atribut:
- Specification: For shaft
- Finishing Material: Stainless steel (SUS304CSP)
- TEKIRO Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring)Deskripsi:Tekiro Tang Snap Ring EB [5 Inch] merupakan tang berbahan berkualitas tinggi yang dapat digunakan untuk memudahkan Anda dalam pekerjaan otomotif, untuk memegang, memotong, melepas dan memasang komponen. Tang ini dirancang awet, kuat, dan tahan lama. Tang ini juga dapat digunakan untuk mengencangkan atau melonggarkan mur dan baut tetapi tidak dianjurkan untuk penggunaan tersebut karena kekuatan cengkraman Tang tidak sekuat cengkrama Kunci Pas dan kunci kunci yang lainnya. Tang terbuat dari baja tensil tinggi sehingga Tang sangat kuat ketika dipukulkan pada benda kerja seperti mur dan baut. Dan jika terpaksa Tang juga bisa digunakan untuk memukul benda benda yang keras seperti paku yang melengkung dan lain lain.TEKIRO TANG SNAP RING 5 INCH EB merupakan tang berkualitas tinggi yang dapat digunakan untuk memudahkan dalam pekerjaan otomotif, untuk memegang, memotong serta melepas komponen. Tang ini juga dapat digunakan untuk melonggarkan dan mengencangkan mur dan baut. terbuat dari baja tensil tinggi sehingga tang sangat kuat.Fungsi : untuk menarik bantalan kecilMaterial : highh carbon steelDimensi : 125mm 70mm 20mm
- TRUSCO Stainless Steel Snap Ringatribut:
- Specification: For hole
- ANSELL Gloves AlphaTec Solvex (Sarung Tangan Tahan Bahan Kimia)Deskripsi:- High performance nitrile compound, providing an outstanding combination of chemical resistance and strength for optimal results in wet or dry work environments - The glove offers a far superior snag, puncture and abrasion protection compared with rubber or neoprene gloves - High levels of flexibility, comfort and dexterity Will not swell, weaken or degrade, and does not promote contact dermatitisatribut:
- Coating Color: Green
- Coating Material: Nitrile
- Cuff Style: Gauntlet
- Length (mm): 330
- Thickness (mm): 0.38
- Antistatic: No
- Latex Free: Yes
- Silicone Free: Yes
- NOK WR type for wear ring U-PK Series (V-Packings & Wear Rings)atribut:
- Type: WR
- 3M High-Performance Line TapeDeskripsi:- A cutter is required for cuttingatribut:
- Adhesive Strength (N/mm): 3.33/10
- Tensile Strength (N/mm): 27/10
- Width (mm): 50
- Thickness (mm): 0.13
- Adhesive: Rubber
- Base Material: Vinyl chloride
- Main application: For display and safety
- Release Liner: None
- Tensile Strength (N/10mm): 27
- Where to Use: Indoor
- TRUSCO Retaining Ring Pack for Holes,Spring Steel HRC44 - 53Deskripsi:Lug (hole for pliers) is attached, it is easy to detach.
- monotaro.id Outdoor Convex Mirror (Cermin Cembung)Deskripsi:Cermin cembung simpang jalanatribut:
- Material: Polycarbonat
- Back Material: PVC
- monotaro Snap Ring Pliers Set (Tang Jepit Snap Ring)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Tang Snap Ringatribut:
- Overall Length (mm): 275
- Material: Chromium molybdenum (claw)
- Type: Set product
- Claw Shape: 2.75Φmm diameter (for hole), 3Φmm diameter (for shaft)
- Included Accessories: Snap ring pliers hole × 1, Snap ring pliers shaft × 1, Hole claw (15 ° ・ 45 ° ・ 90 °) × 2, Shaft claw (15 ° ・ 45 ° ・ 90 °) × 2, Claw mounting Screw (M5 x 0.8) x 6
- Offset Angle (°): 154590
- Range to Use (Φmm): 60-100 (for holes), 30-85 (for shafts)
- Non Brand Snap Ring Internalatribut:
- Material: Steel
- 3M Vinyl Tape 471 (Lakban Lantai)atribut:
- Thickness (mm): 0.14
- Chairman Office Chair Director Series Fabric DC-603 (Kursi Kerja Direktur)Deskripsi:Warna produk yang tercantum di website kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya, bergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda. Gunakan model number untuk pemilihan warna agar sesuai dengan nomor seri warna yang terdapat pada katalog produk.atribut:
- Mechanism: Hydrolic, Tilting Control
Daftar Harga snap rings sizes Terbaru October 2026
| NTN WR Type for Retaining Ring Shaft | Rp7.900 |
| Yoshinobu Snap Ring Internal | Rp27.900 |
| TRUSCO Snap Ring | Rp98.900 |
| monotaro.id Snapring | Rp1.900 |
| POWERTEC Wire Rope Clip (Klem Seling) | Rp1.900 |
| Yoshinobu Snap Ring External | Rp20.900 |
| TRUSCO Retaining Ring Pack for Shafts,Stainless Steel | Rp99.900 |
| TEKIRO Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring) | Rp48.900 |
| NTN BR Type Retaining Ring for Housing | Rp8.900 |
| TRUSCO Stainless Steel Snap Ring | Rp99.900 |
Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)























































































































































/j5P108183689-1.jpg)


/a4P101000364-8.jpg)


%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20AlphaTec%20Solvex%20(Sarung%20Tangan%20Tahan%20Bahan%20Kimia)/0gP103698016-1.jpg)
/h0P102420612-2.jpg)


%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Monitor%20Keamanan/monotaro_id%20Outdoor%20Convex%20Mirror%20(Cermin%20Cembung)/85P111197293-2.jpg)
/odP101570877-6.jpg)

/2zP109161107-1.jpg)
/j6P103940690-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)